代表画像
タンガロイ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法LF(mm)
130
100
150
130
160
140
180
200
質量(kg)
0.26
0.14
0.21
0.26
0.31
0.46
0.58
0.84
1.11
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69940800
品番
EXWX03M020SC20.0R03
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.26
寸法LH(mm)
50
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12.8
寸法DCONMS(mm)
20
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
20
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
3
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
Truth