曜日別特売
DGM2-020-6L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941107

代表画像

DGM2-020-6L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941107
DGM2-020-6L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941107

溝入れ突切り用チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法CW(mm)2勝手L注文コード69941107品番DGM2-020-6L AH6235
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様Fig.:2h5勝手L寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)2寸法PSIRL(°)6寸法PSIRR(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする