代表画像
タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DGM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
2
勝手
L
注文コード
69941150
品番
DGM2-020-15L AH6235
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW・勝手
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Fig.:2
h
5
勝手
L
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
2
寸法PSIRL(°)
15
寸法PSIRR(°)
0