曜日別特売
DGM3-020-6R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941159

代表画像

DGM3-020-6R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941159
DGM3-020-6R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941159

溝入れ突切り用チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法CW(mm)3勝手R注文コード69941159品番DGM3-020-6R AH6235
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様Fig.:3h5勝手R寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)3寸法PSIRL(°)0寸法PSIRR(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする