代表画像
タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DGM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
3
勝手
R
注文コード
69941177
品番
DGM3-020-15R AH6235
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW・勝手
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Fig.:3
h
5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
3
寸法PSIRL(°)
0
寸法PSIRR(°)
15