曜日別特売
DGM4-030-4L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941211

代表画像

DGM4-030-4L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941211
DGM4-030-4L AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941211

溝入れ突切り用チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法CW(mm)4勝手L注文コード69941211品番DGM4-030-4L AH6235
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様Fig.:2h5勝手L寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)4寸法PSIRL(°)4寸法PSIRR(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする