曜日別特売
DGM5-030-4R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941238

代表画像

DGM5-030-4R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941238
DGM5-030-4R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ 69941238

溝入れ突切り用チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法CW(mm)5勝手R注文コード69941238品番DGM5-030-4R AH6235
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様Fig.:3h5.5勝手R寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5寸法INSL(mm)25寸法SSC(mm)5寸法PSIRR(°)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする