DTE400-040 AH8005 チップ DTE タンガロイ 69941816

代表画像

DTE400-040 AH8005 チップ DTE タンガロイ 69941816
DTE400-040 AH8005 チップ DTE タンガロイ 69941816

チップ DTE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69941816品番DTE400-040 AH8005
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
h5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)4寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする