曜日別特売
LVP60-20AP2-N LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMC 69945348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様適用チューブサイズ:(20A) dia 26 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(-) Φ 6ワンタッチ管継手、パイロットポート:(P2) 2、ゴム材質:(N) EPDMオプション(-) なし注文コード69945348品番LVP60-20AP2-N
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
切換方式(0) N.C.形式(-) 標準タイプボディサイズ6仕様適用チューブサイズ:(20A) dia 26 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(-) Φ 6ワンタッチ管継手、パイロットポート:(P2) 2、ゴム材質:(N) EPDMオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする