※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(25A) dia 32 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(2) M5 x 5、パイロットポート:(-) 1、ゴム材質:(-) FKM
オプション
(1) 流量調整付
注文コード
69945366
品番
LVP60-25A2-1
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(0) N.C.
形式
(-) 標準タイプ
ボディサイズ
6
仕様
適用チューブサイズ:(25A) dia 32 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(2) M5 x 5、パイロットポート:(-) 1、ゴム材質:(-) FKM
オプション
(1) 流量調整付