※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:6、適用チューブサイズ:(25) ミリ: 25 x 22, インチ: 1x7/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(N) ねじ込み, NPT1/8、オプション 1:-、オプション 2:(-) なし注文コード69947046品番LVQ61-V25N
参考基準価格(税別)¥76,340販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)