SMC
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
108
チューブ内径(Φmm)
80
注文コード
69948489
品番
MBBQ80-108F
参考基準価格(税別)
¥25,470
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
108
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
低摩擦の方向
(F) ヘッド側加圧時
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク