曜日別特売
MBTQ100-100B MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形 SMC 69948568

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)100注文コード69948568品番MBTQ100-100B
参考基準価格(税別)¥33,440販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc低摩擦の方向(B) ロッド側加圧時仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする