曜日別特売
MDBBQ50-400B-A93 MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形 SMC 69948629

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50注文コード69948629品番MDBBQ50-400B-A93
参考基準価格(税別)¥30,530販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc低摩擦の方向(B) ロッド側加圧時仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする