曜日別特売
MDBBQ63-50B-A54L MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形 SMC 69948674

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63注文コード69948674品番MDBBQ63-50B-A54L
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc低摩擦の方向(B) ロッド側加圧時仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする