曜日別特売
MDBFQ50-125B MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形 SMC 69948823

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50注文コード69948823品番MDBFQ50-125B
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc低摩擦の方向(B) ロッド側加圧時仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする