曜日別特売
MDBGQ40-75F MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形 SMC 69948927

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40注文コード69948927品番MDBGQ40-75F
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc低摩擦の方向(F) ヘッド側加圧時仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする