曜日別特売

組込みねじ + バインドPK=1 鉄 または標準 ・ニッケル M3×6 200本入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200本)注文コード69955684品番10-00-0407-0030-0060-05-200P
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,203販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198639

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:6
径×長さ:M3×6

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:342-1170アズワン品番67-0967-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする