ワゴジャパン
多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●シリーズ:2003●結線方法:クランプ●定格電圧:400 V●ピッチ:5.2mm●コード番号:784-0476
注文コード
69957285
品番
2003-7641
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準端子台
仕様
●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●シリーズ:2003●結線方法:クランプ●定格電圧:400 V●ピッチ:5.2mm●コード番号:784-0476
アズワン品番
65-7785-11