TSM-150-02-L-DH 端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入 SAMTEC 69957696

端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4個)仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3527注文コード69957696品番TSM-150-02-L-DH
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています

仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3527アズワン品番65-7601-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする