曜日別特売
FTS-107-01-L-DV-P-TR 端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC 69957766

端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(800個)注文コード69957766品番FTS-107-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥317,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1293アズワン品番65-7658-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする