SAMTEC
端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 8個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
注文コード
69957879
品番
IPBT-115-H1-T-D-RA-K
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5089
アズワン品番
65-7569-71