曜日別特売
217471-2105 端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69959498

端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 450mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69959498品番217471-2105
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:450mm●コード番号:222-9822アズワン品番65-7388-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする