4EJ9900-0EG 電源ラインフィルタ SIEMENS 69961004

電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69961004品番4EJ9900-0EG
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Siemens 3 相放電原子炉の寸法は 0.045 m x 0.09 m x 0.06 m です。保護クラス: IP00

仕様●入力電圧:690V●コード番号:203-3946アズワン品番65-7224-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする