エスケー化研
プレミアムシリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(4kg)
注文コード
69964728
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
269
種類から選べます
他の種類を見る
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
色
白
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
タイプ
艶有
塗布面積(m
2
/缶)
11~18
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別
非危険物
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆