曜日別特売

モータ付ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズ35HP204付属品バルブ付、リリーフ付注文コード69970704品番35HP204-32B-D02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
電圧(V)3相AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用作動油【適合】JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品、【温度範囲】+15~+60℃付属品バルブ付、リリーフ付出力(W)400電流(A)2.7(50Hz/3.5MPa時)、2.5(60Hz/3.5MPa時)シリーズ35HP204定格圧力(MPa)3.5絶縁種別E種起動電流(A)11(50Hz)、10.5(60Hz)定格時間連続ポンプ吐出量(L/min)3.2(50Hz)、4.2(60Hz)バルブ連数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする