VFW1030N2 Vレール パルステンレスレール 69971967

Vレール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(mm)3000
内容量1本注文コード69971967品番VFW1030N2
参考基準価格(税別)¥30,850販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。

用途
バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)3000幅(mm)100板厚(mm)1穴数20取付芯々(mm)36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする