PJ-DD131 充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 69974697

本体画像

充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69974697品番PJ-DD131
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。
ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。
暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。

用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
注意
※サイドハンドルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする