曜日別特売
HB-6805 カフェマグ トートタンブラー パール金属 69977777

カフェマグ トートタンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69977777品番HB-6805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

ハンドル付。アイスストッパー付。タンブラーとして持ち運び可能。直接ドリップOK

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、パッキン:シリコーンゴムグリーン容量(mL)300質量(g)273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×95×140保温効力(℃)36以上(6時間)保冷効力(℃)15以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする