パール金属
カフェマグ トートタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69977795
品番
HB-6807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付。アイスストッパー付。タンブラーとして持ち運び可能。直接ドリップOK
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、飲み口キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、パッキン:シリコーンゴム
色
ネイビー
容量(mL)
400
質量(g)
301
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×95×165
保温効力(℃)
43以上(6時間)
保冷効力(℃)
13以下(6時間)