※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB1-Z/MDB1-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
80
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:175mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:60mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:-
注文コード
69980034
品番
MB1B80-175+60Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥55,990
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:175mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:60mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:-