MDB1B100-95+95Z-M9NV-XC10 MB1-Z/MDB1-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMC 69980068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1-Z/MDB1-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:95mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:95mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード69980068品番MDB1B100-95+95Z-M9NV-XC10
参考基準価格(税別)¥68,860販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:95mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:95mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする