※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)50仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:80mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:20mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード69980174品番MDB1B50-80+20Z-XC10
参考基準価格(税別)¥41,640販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)