※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)63仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:150mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:17mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69980208品番MDB1B63-150+17Z-M9BWM-XC10
参考基準価格(税別)¥54,510販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)