※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)80仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:160mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:20mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69980339品番MDB1B80-160+20Z-M9BW-XC10
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)