曜日別特売
MB1B50-125BZ-XC8 MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 69981854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード69981854品番MB1B50-125BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様磁石内蔵:(-) Without magnet、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)125クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B) ストローク調整範囲 (0~50)オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする