OHSATO(大里)
鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
69984847
品番
30MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。
用途
各種補強材として。
材質
鉄/ユニクロめっき
幅(mm)
15
寸法(mm)
30x30
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
3
注意
※用途以外には、使用しないで下さい。