曜日別特売
L-KIT1207 マイクロスコープ(モニター用) ホーザン 69985529

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個倍率(倍)2.0~11(1.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]注文コード69985529品番L-KIT1207
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。

セット内容(セット内容6点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-518/L-718倍率(倍)2.0~11(1.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)550~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野258×145~45×25
取扱説明書:(5.44MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする