IH-709 ビット6点セット六角 iHelp 69996958

IH-709 ビット6点セット六角 iHelp 69996958
IH-709 ビット6点セット六角 iHelp 69996958
IH-709 ビット6点セット六角 iHelp 69996958

ビット6点セット六角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69996958品番IH-709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

いざという時あると便利な六角ビットセット。
マグネット付

用途ラックや家具の組立に。セット内容[65mm] 六角 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上適合工具充電・インパクトドライバーマグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする