ツータックカーゴパンツ 6002

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レイブルー
ウエスト70(cm)
サイズ70
内容量1本注文コード70000324品番6002
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感

仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)、エコマーク認定番号10 103 002種別ツータックカーゴパンツレイブルーサイズ70エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80ウエスト(cm)70生地T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計色番41グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする