用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。)備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブル長(m)50ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応コネクタHDMIRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.0×2対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)18HDCP対応2.2/2.3