はくでん
六角 ナットドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
先端サイズ(mm)
5.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70009391
品番
HD-5-5N
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)
233
質量(g)
120
種類
ナットドライバー
軸長(mm)
125
深さ(mm)
先端:26.3
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
先端サイズ(mm)
5.5
先端外径(Φmm)
10