GB-200WH 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス 70010766

GB-200WH 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス 70010766
GB-200WH 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス 70010766
GB-200WH 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス 70010766
GB-200WH 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス 70010766
GB-200WH 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス 70010766
GB-200WH 地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止) ティーエフサービス 70010766

地震対策ゴムバンド(家具・ラック転倒防止)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード70010766品番GB-200WH
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
メタルラック等の天面や支柱、冷蔵庫の取手などに巻き付けて取付可能です。
震度7相当の耐震実験実証済み。

トラスコ品番724-6828材質プレート:スチール、ベルト:ゴム(EPDM)、ネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系接着剤長さ(mm)195幅(mm)75厚さ(mm)30寸法(mm)プレート:75×50×1.6、ベルト:25×350×3.0タイプ粘着固定耐荷重(kg)約200/1セット取付寸法(mm)壁から約100まで耐用年数(年)8~10適合寸法(mm)支柱サイズ25~30(巻き付けて使用する場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする