MLGX25-JIG-A 連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業) 70012577

寸法図

MLGX25-JIG-A 連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業) 70012577
MLGX25-JIG-A 連結補助治具 オプション品 LAMP(スガツネ工業) 70012577

連結補助治具 オプション品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード70012577品番MLGX25-JIG-A
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

連結補助治具で簡単に芯出しができます。

オレンジ質量(g)8.4材料ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする