曜日別特売
MBB100-1550Z MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 70013083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcクッション(-) エアクッション注文コード70013083品番MBB100-1550Z
参考基準価格(税別)¥87,010販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ジャバラ-チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcクッション(-) エアクッション仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様1 : ロッド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様2:耐熱仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様3:低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様4:ポート位置特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様5:スクレーパ特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様6:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様7:パッキン材質:(-) なし、オーダーメイド仕様8:取付金具特殊:-、オーダーメイド仕様9:先

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする