曜日別特売

MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-内容量1個
1821件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70012986MBB100-100Z-W(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
31,560
28,980
31,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
70012995MBB100-1100Z-XC4-100(-) Rc(-) エアクッション
71,830
64,980
71,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013004MBB100-1115Z-XB6-100(-) Rc(-) エアクッション
89,820
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013013MBB100-125KZ-W(K) 耐熱タ-ポリン100(-) Rc(-) エアクッション
38,770
35,980
39,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013029MBB100-125Z-XC5(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
33,880
29,980
32,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013038MBB100-150JZ-V(J) ナイロンタ-ポリン100(-) Rc(-) エアクッション
36,580
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013047MBB100-150KZ-XC65(K) 耐熱タ-ポリン100(-) Rc(-) エアクッション
47,030
42,980
47,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013056MBB100-150NZ(-) なし100(-) Rc(N) ラバークッション
28,220
25,980
28,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013065MBB100-150Z-XB6(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
39,380
35,980
39,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013074MBB100-150Z-XC29(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
34,600
29,980
32,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013083MBB100-1550Z-100(-) Rc(-) エアクッション
87,010
78,980
86,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013099MBB100-1712Z-100(-) Rc(-) エアクッション
94,490
85,980
94,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70013108MBB100-200Z-XC22(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
40,700
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013117MBB100-200Z-XC4(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
31,740
28,980
31,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013126MBB100-200Z-XC68(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
34,600
29,980
32,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013135MBB100-250Z-XC5(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
38,560
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013144MBB100-250Z-XC65(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
45,430
41,980
46,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013153MBB100-25NZ(-) なし100(-) Rc(N) ラバークッション
23,540
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013169MBB100-260Z-XC5(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
40,430
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013178MBB100-315Z(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
35,700
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013187MBB100-350Z-W(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
40,910
36,980
40,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013196MBB100-350Z-W-XC4(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
42,560
38,980
42,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013205MBB100-350Z-XC29(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
42,080
38,980
42,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013214MBB100-350Z-XC4(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
37,350
33,980
37,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013223MBB100-424Z(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
39,440
35,980
39,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013239MBB100-450NZ(-) なし100(-) Rc(N) ラバークッション
39,440
35,980
39,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013248MBB100-490Z(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
41,310
37,980
41,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013257MBB100-500Z-XC65(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
58,360
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013266MBB100-600JZ(J) ナイロンタ-ポリン100(-) Rc(-) エアクッション
55,940
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013275MBB100-600Z-XC65(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
63,530
57,980
63,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013284MBB100-670Z(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
48,790
44,980
49,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013293MBB100-700Z-XC68(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
56,600
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013309MBB100-70NZ(-) なし100(-) Rc(N) ラバークッション
25,410
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013318MBB100-72Z(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
25,410
22,980
25,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013327MBB100-75Z-XB6(-) なし100(-) Rc(-) エアクッション
36,080
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013336MBB100TF-1000Z-100(TF) G(-) エアクッション
60,010
54,980
60,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013345MBB100TF-340Z(-) なし100(TF) G(-) エアクッション
35,700
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013354MBB100TF-400JZ(J) ナイロンタ-ポリン100(TF) G(-) エアクッション
45,820
41,980
46,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013363MBB100TF-500NZ(-) なし100(TF) G(N) ラバークッション
41,310
37,980
41,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013379MBB100TF-600NZ(-) なし100(TF) G(N) ラバークッション
45,050
39,980
43,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013388MBB100TF-700NZ(-) なし100(TF) G(N) ラバークッション
48,790
44,980
49,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013397MBB100TF-800Z(-) なし100(TF) G(-) エアクッション
52,530
47,980
52,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013406MBB100TN-1400Z-100(TN) NPT(-) エアクッション
81,400
73,980
81,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013415MBB100TN-600NZ-W(-) なし100(TN) NPT(N) ラバークッション
50,260
44,980
49,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013424MBB100TN-75Z-XC22(-) なし100(TN) NPT(-) エアクッション
36,030
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013433MBB125-110Z(-) なし125(-) Rc(-) エアクッション
34,320
29,980
32,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013449MBB125-1170Z-125(-) Rc(-) エアクッション
80,960
73,980
81,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013458MBB125-1260Z-125(-) Rc(-) エアクッション
84,700
76,980
84,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013467MBB125-1500Z-W-125(-) Rc(-) エアクッション
101,700
92,980
102,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
70013476MBB125-150Z-XB6(-) なし125(-) Rc(-) エアクッション
47,520
42,980
47,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする