49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968

正面

49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968
49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968
49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968
49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968
49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968
49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968
49469851 はだまも ミスト アース製薬 70013968

はだまも ミスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(66mL)
内容量1本(66mL)注文コード70013968品番49469851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】
お肌と同じ弱酸性
お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール
4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください
汗や水に強く流れにくい
・たくさんの虫からしっかりまもる
・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く
・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。)
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】
●すごくやさしいお肌の虫よけ
●朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる(※持続時間を目安に、経過時間や使用時の使用者の発汗などの状況を踏まえ、適宜本品を再度使用する。)
●さわやかなシャボンの香り
●皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
●機内持ち込みOK(航空会社によっては独自の制限等がある場合がありますので、持ち込み方法については、各航空会社にお問い合わせください)
【販売名】アース虫よけHJ1a
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】

使用方法
(1)お肌に使用する場合
腕・足などお肌の露出部分には約15cmの距離から適量をスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーして肌に手のひらでムラなくぬり広げる。
(2)履物や衣類に使用する場合(ヤマビルのみ対象)
約15cmの距離から適量をスプレーする。
●本品の1回使用による蚊成虫に対する忌避効果の持続時間は、概ね11時間から13時間。
※持続時間を目安に、経過時間や使用時の使用者の発汗などの状況を踏まえ、適宜本品を再度使用する。
●脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(残り少ない場合、逆さまではスプレーできません)
●子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、以下の回数を目安に使用する。なお、顔には使用しない。6ヵ月未満の乳児には使用しない。6ヵ月以上2才未満は、1日1回。2才以上12才未満は、1日1回から3回。
用途
蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
香り
さわやかなシャボンの香り
販売名
アース虫よけHJ1a
付属品
無
成分
【有効成分】1本(66mL)中ディート6.6g(原液換算10%)【その他の成分】DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン、アスコルビン酸、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、その他5成分
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
効果
蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
注意
※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらない。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流す。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。
※【その他の注意】
※定められた用法・用量を守る。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用する。
※車内で使わない。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしない。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけない。
※装飾したネイルに直接かけない。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止する。
※噴霧気体を直接吸入しない。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合、吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避ける。また、スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけない。
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-17
用途: 自動車整備

ぴりつき無く肌に優すい~です。敏感肌には丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする