曜日別特売
RS1200GBH GOLD認証電源 LIAN LI 70014291

RS1200GBH GOLD認証電源 LIAN LI 70014291
RS1200GBH GOLD認証電源 LIAN LI 70014291
RS1200GBH GOLD認証電源 LIAN LI 70014291
RS1200GBH GOLD認証電源 LIAN LI 70014291
RS1200GBH GOLD認証電源 LIAN LI 70014291

GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最大出力(W)(DC)1200ブラック注文コード70014291品番RS1200GBH
参考基準価格(税別)¥32,709販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。

仕様【ATX12バージョン】ATX3.1その他【PFC】アクティブPFC材質スチール質量(kg)1.8ブラック最大出力(W)(DC)1200入力電圧(V)100-240ac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150ケーブルフルモジュラー式入力電流(A)15-8(50-60Hz)効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする