曜日別特売
HU-530S 車両出庫灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 70014817

車両出庫灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード70014817品番HU-530S
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!
車両出庫時の注意喚起に最適です

機能
付帯:常夜灯機能、減音機能
照度調整範囲:約20~200lx
材質カバー/ベース/パネル:樹脂質量(g)1900消費電力(W)16出力リレー接点出力(接点容量:DC30V・2A抵抗負荷)、順方向出力:無電圧c接点×1、逆方向出力:無電圧c接点×1電源センサー用:DC12V(400mA)配線接続端子台式音量無音 ~ 最大95dB以上(下方1m)、声:女性入力センサ:無電圧a接点×2、常夜灯:無電圧a接点×1、減音:無電圧a接点×1電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)動作(点灯)出庫灯:点滅、常夜灯:連続点灯周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと)タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒音声(メッセージ(出荷時))ブー(車が出ます。ご注意ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする