曜日別特売
ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939

ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939
ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939
ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939
ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939
ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939
ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939
ES-RT1AU-A エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック) 70014939

エントリーシェーバー 3枚刃 (ダークネイビー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70014939品番ES-RT1AU-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
トリマー刃、マルチフィットアーク刃、深剃り刃

付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃ダークネイビー電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】質量(g)160(キャップを除く)電源USB:8時間充電消費電力1W(AC100V 充電時)表示充電表示使用の目安7日電池Ni-MH蓄電池駆動方式回転モーター駆動充電方式USB充電ヘッド仕様フロート刃機構本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)防水防水設計(IPX7基準)洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
※フル充電し1日1回、約3分間使用した場合の使用可能日数。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。
※社団法人日本船舶品質管理協会 製品安全評価センターにてIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする